FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-V0-12X1,5-BL 525469 (RO=50M)

Kunststofslang PAN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PAN-V0-12X1,5-BL
Rubix:A0005979
Fabrikant:525469
EAN:4052568046231
FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-V0-12X1,5-BL 525469 (RO=50M)

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter14 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-V0-12X1,5-BL 525469 (RO=50M)


Kunststofslang PAN-10X1,5-BL uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar. Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=27 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 17 bar

Sterke punten

  • Polyamide
  • Hoge thermische en mechanische belastbaarheid
  • Zeer bestand tegen micro-organismen
  • Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht110 g
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter14 mm
Kleurblauw
Materiaalpa 12-p;pvc-p
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur90 °C
€ 614,62 excl. BTW
/ rol
€ 743,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen