Referenties
Festo:PAN-V0-6X1-BR
Rubix:06146292
Fabrikant:525486
EAN:4052568046408

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-V0-6X1-BR 525486
Kunststofslang PAN-10X1,5-BL uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar. Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=27 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 17 bar
Sterke punten
- Polyamide
- Hoge thermische en mechanische belastbaarheid
- Zeer bestand tegen micro-organismen
- Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | bruin |
| Materiaal | polyamide 12 (pa12) / pvc-p |
| Lengte rol | 20 m |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
| Wanddikte | 2 mm |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes