FESTO KUNSTSTOFSLANG PFAN-8X1,25-NT 197063

Kunststofslang PFAN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PFAN-8X1,25-NT
Rubix:06146356
Fabrikant:197063
EAN:4052568044886
FESTO KUNSTSTOFSLANG PFAN-8X1,25-NT 197063

Technische samenvatting

Binnendiameter5,9 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurnatuurlijk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PFAN-8X1,25-NT 197063


Kunststofslang PFAN-8X1,25-NT geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie, voor temperaturen tot 150 °C. Buitendiameter=8 mm, Debietrelevante buigradius=110 mm, Binnendiameter=5,9 mm, Min. buigradius=25 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 15 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)530x530x80 mm
Logistiek gewicht54,4 g
Binnendiameter5,9 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurnatuurlijk
Materiaalpfa
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur150 °C
€ 22,17 excl. BTW
/ meter
€ 26,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen