SKF SY 1 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND
SY Staande Kogellagereenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:SY 1. TF/VA228
Rubix:03475866
Fabrikant:114746
EAN:07316571381084




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 110 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
Documenten
Productdetails : SKF SY 1 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND
Y-type plummer block bearing unit for high temperatures with cast housing and set-screw fastening.
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37,8x130x25,4 mm |
| Logistiek gewicht | 733 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 110 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Buitendiameter | 33,74 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Hoogte | 70 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | sy |
| Gewicht | 0,73 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 36 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,90 excl. BTW
/ stuk
€ 325,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen