INA RASEY 20 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RASEY20-TV-VA-HLA
Rubix:03121811
Fabrikant:0519810920000
EAN:4054366719812
INA RASEY 20 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte33,3 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RASEY 20 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART


Flenslagerblok RASEY..-TV-VA, RIBB-kunststof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65,5x127x40 mm
Logistiek gewicht295 g
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte33,3 mm
Materiaalroestvaststaal
Totale breedte lager38 mm
Buitendiameter127 mm
Diameter bevestigingsgaten11 mm
Hoogte65,5 mm
Lengte127 mm
Serierasey..-tv-va
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12300 N
Breedte38 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
148,93 excl. BTW
/ stuk
180,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden