Referenties
SNR:UCP218
Rubix:A0486277
Fabrikant:UCP.218
EAN:3413529504473




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 90 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 262 mm |
| Ashoogte | 101,6 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCP 218 KOGELLAGERBLOK
grijze gietbehuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 262 mm |
| Ashoogte | 101,6 mm |
| Materiaal | gietstaal |
| Totale breedte lager | 96 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Hoogte | 200 mm |
| Lengte | 327 mm |
| Serie | ucp200 |
| Gewicht | 13,45 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 71500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 96000 N |
| Breedte | 96 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 303,02 excl. BTW
/ stuk
€ 366,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen