Groefkogellager SKF BMB-6206/064S2/UA002A, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 22.1 mm | Binnendiameter: 30 mm
Lager
Zie technische informatieReferenties
SKF:BMB-6206/064S2/UA002A
Rubix:03477675
EAN:7316571737515




Productdetails : SKF BMB 6206/064S2/UA008A KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellagers kunnen in veel toepassingen worden gebruikt. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, kunnen radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen en vergen weinig onderhoud. Diepgroefkogellagers zijn de meest gebruikte lagers. Daarom biedt SKF veel modellen, typen en afmetingen.
Skf bmb 6206/064s2/ua008a kogellager eenrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 262,2 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 22,1 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | bmb |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
