Referenties
SKF:FYTJ 50 KF
Rubix:03474071
Fabrikant:98161
EAN:7316570913385

Productdetails : SKF FYTJ 50 KF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Sterke punten
- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware ladingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware ladingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x195x50 mm |
| Logistiek gewicht | 1942 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Lengte | 195 mm |
| Buitendiameter | 195 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,42 excl. BTW
/ stuk
€ 132,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
