Referenties
SNR:USFCE210
Rubix:A0499443
Fabrikant:USFCE.210
EAN:3413529531554




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 43,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 135 mm |
Documenten
Productdetails : SNR USFCE 210 LAGERBLOK
grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteek kogellager met inbusbouten, enkele lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 43,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 135 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 25,5 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Serie | usfce200 |
| Totale breedte lager | 43,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Gewicht | 2,16 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,56 excl. BTW
/ stuk
€ 82,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen