Referenties
SNR:UCFS309
Rubix:A0485996
Fabrikant:UCFS.309
EAN:3413529542215




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 57 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 125 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCFS 309 FLENSLAGERBLOK
grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 125 mm |
| Materiaal | gietstaal |
| Hoogte | 57 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Serie | ucfs300 |
| Totale breedte lager | 57 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 53000 N |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Gewicht | 3,88 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,30 excl. BTW
/ stuk
€ 145,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen