3M LAMELLENSCHIJF 566A B CONISCH 180 X 22 MM P40

Lamellenschijf 566A

Zie technische informatie

Referenties

3M:65041
Rubix:23205195
Fabrikant:7000104471
EAN:5903292527871
3M LAMELLENSCHIJF 566A B CONISCH 180 X 22 MM P40

Technische samenvatting

Diameter180 mm
Diameter cilinderboring22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M LAMELLENSCHIJF 566A B CONISCH 180 X 22 MM P40


3M™ Lamellenschijf 566A, 115 mm x 22 mm, P40, Vlak, PN65029

Sterke punten

Met lamellenschijven kunt u in één keer schuren en blenden, waardoor u tijd en kosten bespaart..
Aluminium zirkonium slijpt zichzelf en zorgt voor een lange levensduur en meer snijvermogen dan aluminiumoxide, waardoor de vervangingskosten kunnen worden gereduceerd..
Sterke, Y-gewicht rug van polyesterkatoen biedt flexibiliteit en ondersteunt efficiëntie bij schuren en finishen met middelhoge tot hoge druk..
Quick change disc simplifies disc changes and does not require hand tools.

Toepassingen

The 3M™ Flap Disc 566A is suitable for medium-duty grinding, small weld removal, blending, finishing and surface preparation in metal fabrication. It is designed for use on metal components with an angle grinder.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid400
Diameter180 mm
Diameter cilinderboring22 mm
Korrel40
€ 3.156,00 excl. BTW
/ 400 stuks
€ 3.818,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 72 dagen