PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 180 A 60 SG-COOL CONISCH
Lamellenschijven POLIFAN® PFC 180 A 60 SG-COOL/22,23
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFC 180 A-COOL 60 SG INOX+ALU
Rubix:23087952
Fabrikant:67756185
EAN:4007220232996




Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 180 A 60 SG-COOL CONISCH
Slijpen zonder verhitting in het lagere toerentalbereik van variabele haakse slijpers, zelfs bij verminderde aandrukkracht. Perfect geschikt voor de bewerking van dunwandige platen en profielen. Slijpmiddel: korund A met coating. Korrelgrootte: 40, 60, 80, 120. Professioneel gereedschap voor slijptoepassingen om een hoge oppervlaktekwaliteit te bereiken met een lage thermische belasting. Bijzonder koel slijpen op materialen met een slechte warmtegeleiding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 118,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
