LEGRIS PU SPIRAALSLANG BLAUW 8X5MM R1/4" 1470U08 04 13 L=2M
Legris Flexibele polyurethaanleidingen (PU)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:1470U08 04 13
Rubix:06019091
Fabrikant:1470U08 04 13
EAN:0820099187792


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 8 mm |
| Materiaal | polyurethaan (pu) ester |
Documenten
Productdetails : LEGRIS PU SPIRAALSLANG BLAUW 8X5MM R1/4" 1470U08 04 13 L=2M
Geschikt voor dynamische installaties.
Beschermveren om te voorkomen dat de uiteinden van de buis beschadigd raken.
Uitstekende druk- en hittebestendigheid in combinatie met chemische compatibiliteit.
Beschermveren om te voorkomen dat de uiteinden van de buis beschadigd raken.
Uitstekende druk- en hittebestendigheid in combinatie met chemische compatibiliteit.
Toepassing: pneumatiek, bewegingstechnologieën, robotica, industriële machines, gereedschappen, werkplaatsen
Montagetijd: 0 uur Transair Piping Designer
Kleur: blauw
Kleur: BLAUW
Aansluiting 1 maat: R1/4
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): R1/4
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPT
Aansluiting 2 maat: R1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Binnendiameter: 5 mm
Lengte (m): 2
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Medium: Lucht (perslucht)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Buitendiameter: 8
Buitendiameter: 8 mm
Aantal per doos: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS (industrieel), PED (industrieel), REACH (industrieel), NF E49-101 (industrieel)
Materiaal slang: PU
Gewicht: 0,2, 0,44
Montagetijd: 0 uur Transair Piping Designer
Kleur: blauw
Kleur: BLAUW
Aansluiting 1 maat: R1/4
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): R1/4
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPT
Aansluiting 2 maat: R1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Binnendiameter: 5 mm
Lengte (m): 2
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Medium: Lucht (perslucht)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Buitendiameter: 8
Buitendiameter: 8 mm
Aantal per doos: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS (industrieel), PED (industrieel), REACH (industrieel), NF E49-101 (industrieel)
Materiaal slang: PU
Gewicht: 0,2, 0,44
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Gewicht verpakking | 200 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Materiaal | polyurethaan (pu) ester |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Lengte | 2000 mm |
| 1 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,13 excl. BTW
/ stuk
€ 53,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden