LEGRIS PA LEIDING 8X6MM TRANSP 1100P08 00 (RO=100M)
Legris Polyamide-buis 100 meter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:1100P08 00
Rubix:06010426
Fabrikant:1100P08 00
EAN:0820099181752

Documenten
Productdetails : LEGRIS PA LEIDING 8X6MM TRANSP 1100P08 00 (RO=100M)
Zorgt voor een uitstekende druk- en hittebestendigheid in combinatie met een uitstekende chemische compatibiliteit
Beschikbaar in 7 kleuren om het volgen van circuits te vereenvoudigen. Semi-rigide materialen van biologische oorsprong. Resterendelengtemarkering. Gebruikstemperatuur -40 tot 100 °C, -40 tot 212 °F, 233 tot 373 °K.
Beschikbaar in 7 kleuren om het volgen van circuits te vereenvoudigen. Semi-rigide materialen van biologische oorsprong. Resterendelengtemarkering. Gebruikstemperatuur -40 tot 100 °C, -40 tot 212 °F, 233 tot 373 °K.
Toepassing: gereedschap, perslucht, bewegingstechnologieën, robotica, industriële machines, verpakkingen
Kleur: NATUURLIJK
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 100
Maximale werkdruk: 50
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100 °C Zie de grafiek "Werkdruk/werktemperatuur"
Media: lucht (perslucht: halfharde PA), lucht (perslucht: harde PA), industriële vloeistoffen (halfharde PA), smeermiddelen (harde PA), industriële vloeistoffen (harde PA)
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Aantal buizen: 1
Voldoet aan de volgende specificaties: REACH 1907/2006 (industrieel), RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), DIN 74324 -1 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport), PED 97/23/EG (industrieel), DIN 73378 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport), ISO 7713 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport)
Binnendiameter buis (mm): 6
Buitendiameter buis (mm): 8
Materiaal slang: PA
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 2,7
Kleur: NATUURLIJK
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 100
Maximale werkdruk: 50
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100 °C Zie de grafiek "Werkdruk/werktemperatuur"
Media: lucht (perslucht: halfharde PA), lucht (perslucht: harde PA), industriële vloeistoffen (halfharde PA), smeermiddelen (harde PA), industriële vloeistoffen (harde PA)
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Aantal buizen: 1
Voldoet aan de volgende specificaties: REACH 1907/2006 (industrieel), RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), DIN 74324 -1 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport), PED 97/23/EG (industrieel), DIN 73378 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport), ISO 7713 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport)
Binnendiameter buis (mm): 6
Buitendiameter buis (mm): 8
Materiaal slang: PA
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 2,7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2260 g |
| Gewicht verpakking | 2700 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | polyamide |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| 113 mm | |
| 500 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,05 excl. BTW
/ rol
€ 203,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
