Referenties
INA:PABO16-PP-AS
Rubix:03145978
EAN:4012802061567

Documenten
Productdetails : INA PABO 16 PP/AS KOGELBUS
Lineaire lagers PABO..PP-AS, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht, nasmeerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | pabo16 |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | aluminiumlegering |
| Belasting dyn. C0 | 96000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,38 excl. BTW
/ stuk
€ 175,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
