Referenties
INA:KS50
Rubix:03145826
Fabrikant:0067538090000
EAN:4012802051223

Productdetails : INA KS 50 KOGELBUS
Lineair kogellager KS, tweezijdige spleetafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 598 g |
| Serie | ks |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,92 excl. BTW
/ stuk
€ 176,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
