Referenties
IKO:LMB-81420
Rubix:03310788

Documenten
Productdetails : IKO LMB 81420 KOGELBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | lmb |
| Binnendiameter | 12,7 mm |
| Lengte | 31,75 mm |
| Belasting dyn. C0 | 303 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,29 excl. BTW
/ stuk
€ 51,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen