Referenties
INA:KB12-P
Rubix:03145276
Fabrikant:0017181340000
EAN:4047643182362

Productdetails : INA KB 12 P KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineair-kogellager KB
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Serie | kb..-p |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,20 excl. BTW
/ stuk
€ 65,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen