Referenties
INA:KH14-B
Rubix:03150290
Fabrikant:0003421810000
EAN:4054364467753

Productdetails : INA KH 14 B KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineair kogellager KH, geconserveerd, zonder afdichting, met mogelijkheid tot navetten
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20,6 g |
| Serie | kh..-b |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,69 excl. BTW
/ stuk
€ 23,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen