Referenties
INA:KB30
Rubix:03145318
Fabrikant:0012537860000
EAN:4012802047141

Productdetails : INA KB 30 KOGELBUS
Lineaire kogellagers KB, corrosiebestendige uitvoering mogelijk
Lineair kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 298 g |
| Serie | kb |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,04 excl. BTW
/ stuk
€ 128,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen