INA KH 12 B KOGELBUS

Lineair kogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:KH12-B
Rubix:03150286
Fabrikant:0000328400000
EAN:4054364468583
INA KH 12 B KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekh..-b
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KH 12 B KOGELBUS


met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineair kogellager

Toepassingen

Lageropstellingen met asgeleidingssystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18,5 g
Seriekh..-b
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter19 mm
Lengte28 mm
Afdichtingopen
Materiaalgelegeerd staal (buitenring/kogels); kunststof kooi (polyamide 66, glasvezelversterkt)
Gewicht0,0185 kg
Belasting stat. C800 N
Belasting dyn. C0740 N
Aantal kogelrijen5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,72 excl. BTW
/ stuk
22,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden