Referenties
INA:PAB16-PP-AS
Rubix:03190301
EAN:4012802061499

Documenten
Productdetails : INA PAB 16 PP/AS KOGELBUS
Lineaire lagers PAB.. PP-As, afdichting aan alle zijden, hersmeerbaar
Lineair glijlager PAB..PP-AS, rondom afgedicht, nasmeerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | pab..-pp-as |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Belasting stat. C | 96000 N |
| Belasting dyn. C0 | 96000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,76 excl. BTW
/ stuk
€ 97,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden