Referenties
INA:KNO30-B
Rubix:03145758
Fabrikant:0296807940000
EAN:4047643206662

Productdetails : INA KNO 30 B KOGELBUS
Lineair kogellager KNO..-B, open uitvoering, nasmeerbaar, instelbare hoek
Lineair-kogellager KNO..B, open uitvoering, nasmeerbaar, hoekinstelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 159 g |
| Serie | kno..-b |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,88 excl. BTW
/ stuk
€ 141,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
