Referenties
INA:KSO40
Rubix:03145874
Fabrikant:0067537870000
EAN:4012802051346

Productdetails : INA KSO 40 KOGELBUS
Lineair kogellager KSO, open uitvoering, met afdichtingen aan beide zijden
Lineair-kogellager KSO, open uitvoering, aan beide zijden met spleetdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 259 g |
| Serie | kso |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,90 excl. BTW
/ stuk
€ 182,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
