Referenties
IKO:LM-203242-UU
Rubix:03310757

Documenten
Productdetails : IKO LM 203242 UU KOGELBUS
Lineaire kogellagers IKO
Lineaire kogellagers IKO
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | lm |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Lengte | 42 mm |
| Afdichting | aan één zijde verzegeld |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Gewicht | 0,092 kg |
| Belasting stat. C | 1470 N |
| Belasting dyn. C0 | 668 N |
| Aantal kogelrijen | 5 |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,67 excl. BTW
/ stuk
€ 95,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen