Referenties
INA:KN20-B-PP
Rubix:03150320
Fabrikant:0193187150000
EAN:4012802422191

Productdetails : INA KN 20 B/PP KOGELBUS
Kogelbussen KN...-B-PP, gesloten uitvoering, volledig afgedicht, nasmeerbaar, zelfuitlijnend.
Lineair kogellager KN..-B-PP, gesloten uitvoering, aan alle zijden afgedicht, met nabevettingsmogelijkheid, zelfinstellend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Serie | kn..-b-pp |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,45 excl. BTW
/ stuk
€ 79,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden