INA KH 10 B KOGELBUS

Lineair kogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:KH10-B
Rubix:03150282
Fabrikant:0003421730000
EAN:4054364467760
INA KH 10 B KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekh..-b
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KH 10 B KOGELBUS


met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineair kogellager

Toepassingen

Lageropstellingen met asgeleidingssystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht20 g
Seriekh..-b
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter17 mm
Lengte26 mm
Afdichtingopen
Materiaalgeharde, gevormde stalen buitenring, kunststof kooi, stalen kogels
Gewicht0,0145 kg
Belasting stat. C520 N
Belasting dyn. C0590 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,56 excl. BTW
/ stuk
21,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen