Referenties
INA:KH20-P-RROC
Rubix:03145678
Fabrikant:0597279500000
EAN:4054364535346

Documenten
Productdetails : INA KH 20 P/RROC KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Serie | kh |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | standaard lagerstaal |
| Gewicht | 0,0325 kg |
| Belasting stat. C | 1010 N |
| Belasting dyn. C0 | 1170 N |
| Aantal kogelrijen | 1 |
| Dikte | 2,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 247,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
