Referenties
INA:KSO12-PP
Rubix:03145838
Fabrikant:0067536710000
EAN:4012802051254

Productdetails : INA KSO 12 PP KOGELBUS
Lineair kogellager KSO..-PP, open uitvoering, lipafdichtingen aan beide zijden
Lineair kogellager KSO-PP, open uitvoering, tweezijdige lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15,38 g |
| Serie | kso..-pp |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,10 excl. BTW
/ stuk
€ 72,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen