Referenties
THK:LM-13-UU
Rubix:03601039



Documenten
Productdetails : THK LINEAIR LM 13 UU
Kogelbus THK
Kogelbus van de serie LM, eindafdichting aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | lm |
| Binnendiameter | 13 mm |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal | staal |
| Belasting stat. C | 510 N |
| Belasting dyn. C0 | 775 N |
| Aantal kogelrijen | 4 |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,85 excl. BTW
/ stuk
€ 17,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
