INA KNO 16 B/PP KOGELBUS

Lineair kogellager / lineaire bus KNO..-B-PP

Zie technische informatie
Referenties
INA:KNO16-B-PP
Rubix:03026443
Fabrikant:0244542730000
EAN:4012802438833
INA KNO 16 B/PP KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekno..-b-pp
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KNO 16 B/PP KOGELBUS


Lineaire kogellagers KNO..-B-PP, gesloten uitvoering, aan alle zijden afgedicht, nasmeerbaar, hoekverstelling mogelijk
Lineair kogellager KNO-B-PP, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht, met nasmeerinrichting, zelfuitlijnend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Seriekno..-b-pp
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter26 mm
Lengte36 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,05 excl. BTW
/ stuk
94,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen