SMC PROCESPOMP PA3120-03

Procespompen PA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PA3120-03
Rubix:05297690
Fabrikant:PA3120-03
EAN:3618036274608
SMC PROCESPOMP PA3120-03

Technische samenvatting

Oliecapaciteit6000 cm³
Nominale druk7 bar
Typedubbelwerkende membraanpomp
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PROCESPOMP PA3120-03


Procespomp, Dubbelwerkend, Automatisch Werkend
•Air pilot type process pump
•Discharge rate 1 to 20ℓ /min
•Compact, large capacity
•Easy maintenance due to structural
•design that allows the diaphragm and
•check valve to be replaced individually
•2 to 5 time longer life than that of
•conventional pumps

Body Material: 1 [ADC12 (Aluminum)]
Diaphragm Material: 2 [NBR (Nitrile Rubber)]
Thread: Rc(PT)
Option: Only Body

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1700 g
Oliecapaciteit6000 cm³
Nominale druk7 bar
Typedubbelwerkende membraanpomp
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht1,7 kg
Seriepa3000/5000 series
Land van oorsprongJP
€ 452,97 excl. BTW
/ stuk
€ 548,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen