Referenties
Festo:MS6-LFM-1/2-BUV-Z
Rubix:05120554
Fabrikant:529662
EAN:4052568164164

Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS6-LFM-1/2-BUV-Z 529662
Fijnfilter MS6-LFM-1/2-BUV-Z 1µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensaataftap, debietrichting van rechts naar links. Reeks=MS, Grootte=6, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 967 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,38 excl. BTW
/ stuk
€ 178,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen