FACOM AUTOMATISCHE HASPEL VOOR LUCHTDRUKLEIDINGEN N.709
Luchtslanghaspel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:N.709
Rubix:10562623
EAN:3148518116985

Documenten
Productdetails : FACOM AUTOMATISCHE HASPEL VOOR LUCHTDRUKLEIDINGEN N.709
Sterke punten
• Lengte 15 m.• Houder tot 15 bar.• Geschikt voor gereedschap dat veel lucht verbruikt.• binnendiameter 10 mm.• Metalen terugstelveer.• Slang van polyurethaan.• Uitgang 3/8" NPT.Gewicht: 7,800 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7906 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 500x245x440 mm |
| Gewicht verpakking | 7906 g |
| Lengte | 15 m |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Materiaal | polyurethaan (slang) |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Diameter aansluiting (inch) | 3/8 '' |
| Gewicht | 7,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 367,99 excl. BTW
/ stuk
€ 445,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
