MECALINE AUTOMATISCHE SLANGHASPEL LUCHT Z. KOPP. - 880596
AUTOMATISCHE SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT – HEAVY DUTY POEDERCOATING STALEN KAST
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:880596
Rubix:27340811
EAN:3660338339592

Documenten
Productdetails : MECALINE AUTOMATISCHE SLANGHASPEL LUCHT Z. KOPP. - 880596
Automatische slanghaspels MECALINE zijn gemaakt van thermisch verzinkt staal en gelakt met elektrostatisch polyesterpoeder dat bestand is tegen UV-stralen. Het oprollen van de slang gebeurt automatisch door een stalen veer, verwerkt in de trommel. De stop kan op elke gewenste lengte worden gedaan, middels een automatische vergrendeling. De interne componenten van de slanghaspel zijn vervaardigd uit een speciaal kunststofcomposietmateriaal. Een draaibare steun maakt de oriëntatie van de slanghaspels mogelijk. Deze slanghaspel wordt geleverd met een extra flexibele aansluitslang, gemaakt van polyurethaan/thermoplastisch materiaal , met een lengte van 1 meter. CE en UKCA markering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 15 m |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Materiaal | tpu |
| Bedrijfsdruk | 20 bar |
| Diameter aansluiting (inch) | g 1/4 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,28 excl. BTW
/ stuk
€ 357,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden