MECALINE AUTOMATISCHE SLANGENHASPEL 8X12 - 853514

AUTOMATISCHE SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT – HEAVY DUTY POEDERCOATING STALEN KAST

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853514
Rubix:27340700
EAN:3660338096037
MECALINE AUTOMATISCHE SLANGENHASPEL 8X12 - 853514

Technische samenvatting

Lengte12 m
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE AUTOMATISCHE SLANGENHASPEL 8X12 - 853514


Automatische slanghaspels MECALINE zijn gemaakt van thermisch verzinkt staal en gelakt met elektrostatisch polyesterpoeder dat bestand is tegen UV-stralen. Het oprollen van de slang gebeurt automatisch door een stalen veer, verwerkt in de trommel. De stop kan op elke gewenste lengte worden gedaan, middels een automatische vergrendeling. De interne componenten van de slanghaspel zijn vervaardigd uit een speciaal kunststofcomposietmateriaal. Een draaibare steun maakt de oriëntatie van de slanghaspels mogelijk. Deze slanghaspel wordt geleverd met een extra flexibele aansluitslang, gemaakt van polyurethaan/thermoplastisch materiaal , met een lengte van 1 meter. CE en UKCA markering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte12 m
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Materiaaltpu
Bedrijfsdruk20 bar
Diameter aansluiting (inch)g 1/4 ''
300,14 excl. BTW
/ stuk
363,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden