NEDERMAN SLANGHASPEL 889, RVS, 15M. 1/2'' SLANG
Slanghaspel Water - hogedruk 889 RVS
Zie technische informatieReferenties
Nederman:30803689
Rubix:27310125
EAN:7320170093095

Productdetails : NEDERMAN SLANGHASPEL 889, RVS, 15M. 1/2'' SLANG
De Nederman 889 haspels zijn middelgrote open haspels die uitgerust zijn met een grotere trammel dan de 888. Hierdoor kunnen er langere lengtes slang opgerold worden. Deze haspels blinken uit in omgevingen met hoge vochtigheidsgraad waar hygiëne uitermate belangrijk is en er risico bestaat op chemische aantasting. Dankzij de open constructie is de haspel zeer eenvoudig te onderhouden en schoon te maken. Geschikt voor muur en plafondmontage.
Sterke punten
• Alle onderdelen van roestvrij staal en chemisch bestendig kunststof
• Open ontwerp voor het eenvoudig reinigen
• Uitgangspositie kan eenvoudig 120 graden worden aangepast voor een optimale geleiding van de slang
• Open ontwerp voor het eenvoudig reinigen
• Uitgangspositie kan eenvoudig 120 graden worden aangepast voor een optimale geleiding van de slang
Toepassingen
Middelgrote open RVS slanghaspel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 590x200x476 mm |
| Lengte | 15 m |
| Binnendiameter | 0,5 mm |
| Materiaal | roestvast staal en chemisch bestendig kunststof |
| Bedrijfsdruk | 20 bar |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/2 '' |
| Gewicht | 18 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.887,65 excl. BTW
/ stuk
€ 2.284,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
