Referenties
SMC:TBR-1
Rubix:05286444
Fabrikant:TBR-1
EAN:3618036143805

Documenten
Productdetails : SMC SLANGHASPEL 4 EN 6 MM TBR-1
Slanghaspel
Size: 1 (For Ø4, Ø6mm Tube Size)
Sterke punten
Allows easy refilling and replacing tubes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 10 m |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Gewicht | 1,08 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,38 excl. BTW
/ stuk
€ 25,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen