NEDERMAN SLANGHASPEL 883, 13M. 3/8'' SLANG (250 BAR)
Slanghaspel Lucht en water 883
Zie technische informatieReferenties
Nederman:30802283
Rubix:27311056
Fabrikant:30802283

Productdetails : NEDERMAN SLANGHASPEL 883, 13M. 3/8'' SLANG (250 BAR)
Een volledig beplate en robuuste, middelgrote veerbediende slanghaspel. Een zeer geschikte slanghaspel voor toepassingen in voertuigreparatie- en onderhoudswerkplaatsen. De veerbediende slanghaspel wordt geleverd met een losse snelkoppeling voor eenvoudige montage. De slanghaspel 883 is veerbediend en heeft een verbeterde veerkracht, zodat de slang soepel en gelijkmatig op de trommel rolt. De kwaliteitsveer is voorgespannen in de fabriek en voldoet voor een brede reeks toepassingen en is in de trommelholte goed beschermd. De veerbediende slanghaspel 883 is eenvoudig te monteren op muren, plafonds of vloeren.
Sterke punten
• Veerspanning eenvoudig verstelbaar vanaf de buitenzijde
• Snel en eenvoudig te onderhouden
• Eenvoudige vervanging van de slang zonder demontage van de haspel
• Plaatstalen behuizing
• Snel en eenvoudig te onderhouden
• Eenvoudige vervanging van de slang zonder demontage van de haspel
• Plaatstalen behuizing
Toepassingen
Veerbediende slanghaspel geschikt voor schadeherstel-, garage- en onderhoudswerkplaatsen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 470x226x490 mm |
| Lengte | 13 m |
| Bedrijfsdruk | 250 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 936,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.133,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen