Referenties
SMC:TBR-3
Rubix:05286448
Fabrikant:TBR-3
EAN:3618036143782

Documenten
Productdetails : SMC SLANGHASPEL 10MM TBR-3
Slanghaspel
Size: 3 (For Ø10mm Tube Size)
Sterke punten
Allows easy refilling and replacing tubes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 10 m |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Gewicht | 1,656 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,49 excl. BTW
/ stuk
€ 36,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden