PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL MF P21569-M8X1

Machine Tap

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:P21569-M8X1
Rubix:A0185956
Fabrikant:6244612
EAN:4042446237479
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL MF P21569-M8X1
Technische samenvatting
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL MF P21569-M8X1


ALTIUS

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Schroefhoek45 °
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,43 excl. BTW
/ stuk
56,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen