Machinetap doorlopend, Amerikaanse maat

Filter opties
Categorieën
  • Machinetap doorlopend, Amerikaanse maat (777)
  • Merk / Fabrikant

    450 Product (en) met 777 variant (s):

    Relevance
    • Schroefdraad (inch)
      UNC
    • Diameter schroefdraad (inch)
      3/8
    • Aantal windingen per inch
      16

    CUTLINE HSSE MACHINETAP UNC 3/8 - 16 D2182 3P/C AD. - 864961

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • giss cutline:864961
    • rubix:20854070
    • ean:3660338193989
    32,52 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      UNF
    • Diameter schroefdraad (inch)
      5/8
    • Aantal windingen per inch
      18

    CUTLINE HSSE MACHINETAP UNF 5/8 - 18 D2183 3P/C AD. - 864997

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • giss cutline:864997
    • rubix:20854150
    • ean:3660338194320
    55,50 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      UNC #2 - 56
    • Diameter schroefdraad (inch)
      UNC #2 - 56
    • Aantal windingen per inch
      56

    PROTOTYP PM MACHINETAP THL DIN2184-1 BL EP2251302-UNC2

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter:EP2251302-UNC2
    • rubix:20503240
    • fabrikant:6245668
    • ean:4042446240820
    51,30 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      UNC
    • Diameter schroefdraad (inch)
      1/2
    • Aantal windingen per inch
      13

    CUTLINE HSSE MACHINETAP UNC 1/2 - 13 D2183 3P/C AD. - 864979

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • giss cutline:864979
    • rubix:20854052
    • ean:3660338194153
    41,07 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal windingen per inch
      40
    • Ingang
      3,15
    • Totale lengte
      48 mm

    DORMER HSS X S1 MACHINETAP E021 UNC 4-40 BLUE

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E0214-40
    • rubix:20029459
    • ean:7320760569108
    27,50 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      3/8
    • Diameter schroefdraad (inch)
      3/8
    • Aantal windingen per inch
      16

    DORMER HSS-E MACHINETAP UNC EP21 3/8

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:EP213/8
    • rubix:20024092
    • ean:7320760138298
    49,69 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      5/8
    • Aantal windingen per inch
      11
    • Ingang
      12

    DORMER HSS-E MACHINETAP UNC EP20 5/8

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:EP205/8
    • rubix:20024068
    • ean:7320760138137
    84,49 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      UNC 3/8 in - 16
    • Diameter schroefdraad (inch)
      UNC 3/8 in - 16
    • Aantal windingen per inch
      18

    PROTOTYP HSS-E MACHINETAP DIN2184-1 2B VAP BL M22563-UNC3/8

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter prototyp:M22563-UNC3/8
    • rubix:20492098
    • fabrikant:6149952
    • ean:4042446231873
    51,53 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      5-8.
    • Aantal windingen per inch
      18
    • Schroefhoek
      45 °

    DORMER HSS X S1 MACHINETAP E033 UNF 5/8 BLUE

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:E0335/8
    • rubix:20029537
    • ean:7320760570166
    91,83 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      1/4
    • Diameter schroefdraad (inch)
      1/4
    • Aantal windingen per inch
      28

    DORMER HSS-E MACHINETAP UNF EP31 1/4

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:EP311/4
    • rubix:20024166
    • ean:7320760138496
    36,16 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefhoek
      45 °
    • Ingang
      14
    • Totale lengte
      125 mm

    DORMER HSS-E MACHINETAP UNC EX 20 3/4

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:EX203/4
    • rubix:20025390
    • ean:7320760150382
    133,98 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      G 1/8 in - 28
    • Diameter schroefdraad (inch)
      G 1/8 in - 28
    • Aantal windingen per inch
      19

    PROTOTYP HSS-E MACHINETAP DIN5156 BL P24569-G1/8

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter prototyp:P24569-G1/8
    • rubix:20490571
    • fabrikant:6244785
    • ean:4042446239206
    41,25 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      UNC 1/2 in - 13
    • Diameter schroefdraad (inch)
      UNC 1/2 in - 13
    • Aantal windingen per inch
      10

    PROTOTYP HSS-E MACHINETAP DIN2184-1 2B VAP BL M22563-UNC1/2

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter prototyp:M22563-UNC1/2
    • rubix:20492096
    • fabrikant:6149950
    • ean:4042446231859
    63,15 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      UNC 5/8 in - 11
    • Diameter schroefdraad (inch)
      UNC 5/8 in - 11
    • Aantal windingen per inch
      14

    PROTOTYP HSS-E MACHINETAP DIN2184-1 2B VAP BL M22563-UNC5/8

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter prototyp:M22563-UNC5/8
    • rubix:20500660
    • fabrikant:6149954
    • ean:4042446231897
    81,00 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      UNF 7/16 in - 20
    • Diameter schroefdraad (inch)
      UNF 7/16 in - 20
    • Aantal windingen per inch
      14

    PROTOTYP HSS-E MACHINETAP DIN2184-1 2B BL RVS M23563-UNF7/16

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter prototyp:M23563-UNF7/16
    • rubix:20500770
    • fabrikant:6150021
    • ean:4042446232566
    61,43 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      UNC #12 - 24
    • Diameter schroefdraad (inch)
      UNC #12 - 24
    • Aantal windingen per inch
      56

    PROTOTYP HSS-E MACHINE-SCHROEFDRAADTAPPEN P22310-UNC12

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter prototyp:P22310-UNC12
    • rubix:20491789
    • fabrikant:6149439
    • ean:4042446227845
    24,30 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      UNC 5/16 in - 18
    • Diameter schroefdraad (inch)
      UNC 5/16 in - 18
    • Aantal windingen per inch
      18

    WALTER HSSE MACH.TAP DIN3712B TIN DL TC216-UNC5/16-C0-WY80AA

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter prototyp:TC216-UNC5/16-C0-WY80AA
    • rubix:A0022540
    • fabrikant:7305281
    • ean:4042446283841
    18,69 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      1
    • Aantal windingen per inch
      8
    • Schroefhoek
      45 °

    DORMER HSS X S1 MACHINETAP E023 UNC 1 BLUE

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:E0231
    • rubix:20029480
    • ean:7320760569511
    170,32 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      7/16
    • Aantal windingen per inch
      20
    • Schroefhoek
      30 °

    DORMER HSS COMBI-BOORTAP UNF E654 7/16

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:E6547/16
    • rubix:20023914
    • ean:7320760339046
    56,55 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      UNF
    • Diameter schroefdraad (inch)
      3/8-24
    • Aantal windingen per inch
      24

    COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM108AF-3/8 D210

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • sandvik coromant:T100-KM108AF-3/8D210
    • rubix:A0450402
    • ean:7323220281954
    106,86 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      EGUNC #4 - 40
    • Diameter schroefdraad (inch)
      EGUNC #4 - 40
    • Aantal windingen per inch
      40

    WALTER HSSE MACH.TAP DIN2184-1 3B HELICOIL BL M225049EGUNC4

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter:M225049-EGUNC4
    • rubix:A0308741
    • fabrikant:6523759
    • ean:4042446250812
    28,95 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      G 1/4 in - 19
    • Diameter schroefdraad (inch)
      G 1/4 in - 19
    • Aantal windingen per inch
      28

    PROTOTYP HSS-E MACHINETAP DIN5156 BL P24569-G1/4

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter prototyp:P24569-G1/4
    • rubix:20490570
    • fabrikant:6244784
    • ean:4042446239190
    54,08 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      G 3/8 in - 19
    • Diameter schroefdraad (inch)
      G 3/8 in - 19
    • Aantal windingen per inch
      8

    PROTOTYP HSS-E MACHINETAP DIN5156 BL P24569-G3/8

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter prototyp:P24569-G3/8
    • rubix:20490573
    • fabrikant:6244788
    • ean:4042446239237
    64,95 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad (inch)
      G 1/2 in - 14
    • Diameter schroefdraad (inch)
      G 1/2 in - 14
    • Aantal windingen per inch
      24

    PROTOTYP HSS-E MACHINETAP DIN5156 BL P24569-G1/2

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter prototyp:P24569-G1/2
    • rubix:20490569
    • fabrikant:6244783
    • ean:4042446239183
    86,25 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 450