ROEBUCK HSS-E MACH.TAP DOORLOPEND SO M 8 - 832062

Machinetap, RVS, doorlopend stoomontlaten - HSS-E

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:832062
Rubix:20623042
EAN:3660338049972
ROEBUCK HSS-E MACH.TAP DOORLOPEND SO M 8 - 832062
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Draad1,25 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK HSS-E MACH.TAP DOORLOPEND SO M 8 - 832062


Metrische schroefdraad.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter schroefdraad8 mm
Draad1,25 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingsteam
Tolerantie6h
Schroefdraadmetrisch
Totale lengte90 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,2 mm
DIN-normdin 371
Nuttige lengte18 mm
€ 16,70 excl. BTW
/ stuk
€ 20,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden