PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN2184-1 BL EP2351302-UNF10

Machinetap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:EP2351302-UNF10
Rubix:20503256
Fabrikant:6245687
EAN:4042446241018
PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN2184-1 BL EP2351302-UNF10

Technische samenvatting

Schroefdraadunf 10-32
Diameter schroefdraad4,826 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN2184-1 BL EP2351302-UNF10


Prototyp machinetap pm thl din2184-1 bl ep2351302-unf10

Sterke punten

•Universal high-performance tap with a helix angle and long flutes|•Coating for an outstanding tool life|•Chamfer form C and E|•Tapered guide to prevent fractures

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf 10-32
Diameter schroefdraad4,826 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4,826 mm
Diameter handvat4,93 mm
Aansluiting3,86 mm
Diepte schroefdraad8 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingthl
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelkobaltvarianten
Schroefdraad10 in - 32
Aantal windingen per inch32
Tolerantie2b;h9
53,70 excl. BTW
/ stuk
64,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen