PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN5156 BL EP2456302-G1/2

Machinetap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:EP2456302-G1/2
Rubix:20503274
Fabrikant:6245701
EAN:4042446241155
PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN5156 BL EP2456302-G1/2

Technische samenvatting

Schroefdraadg 1/2-14 (din en iso 228)
Diameter schroefdraad20,955 mm
Typebritse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN5156 BL EP2456302-G1/2


HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2456302-G1/2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg 1/2-14 (din en iso 228)
Diameter schroefdraad20,955 mm
Typebritse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter19 mm
Diameter handvat16 mm
Aansluiting12 mm
Diepte schroefdraad18 mm
Schroefhoek45 °
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadg 1/2 in - 14
Aantal windingen per inch14
167,25 excl. BTW
/ stuk
202,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen