DORMER HSCO MACHINETAP E258 M 36

Machinetappen E258

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E258M36
Rubix:20021478
EAN:7320760087664
DORMER HSCO MACHINETAP E258 M 36

Technische samenvatting

Schroefdraadm36x4
Diameter schroefdraad36 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E258 M 36


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C 15° gespiraliseerd 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm36x4
Diameter schroefdraad36 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter32 mm
Diameter handvat22 mm
Aansluiting28 mm
Diepte schroefdraad55 mm
Schroefhoek15 °
Bekledingblank
Totale lengte200 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm36x4
Aantal windingen per inch6,35
Tolerantie6h
Type schachtvierkantantrieb (vierkantschaft)
Aangepaste tariefcode82074010
346,26 excl. BTW
/ stuk
418,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen