Referenties
SMC:KQ2H08-01A
Rubix:A0267012
Fabrikant:KQ2H08-01A
EAN:3618036063486

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604, pbt, pp (behuizing); c3604 (bout); 304 roestvrij staal (spankop); 304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleider); pom (spantang en ontgrendelingsknop); nbr (afdichting); 304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H08-01A
One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Mannelijke connector.
•Toepasselijke buitendiameter van slang: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
Poortmaat: R, Rc 1/8
Toepasselijke buisbuitendiameter: ø 8
Schroefdraadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (messing)
•Toepasselijke buitendiameter van slang: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
Poortmaat: R, Rc 1/8
Toepasselijke buisbuitendiameter: ø 8
Schroefdraadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (messing)
Sterke punten
•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Materiaal | c3604, pbt, pp (behuizing); c3604 (bout); 304 roestvrij staal (spankop); 304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleider); pom (spantang en ontgrendelingsknop); nbr (afdichting); 304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Aansluiting 2 | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 25,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen