SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAL12-U03

Mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KAL12-U03
Rubix:A0269617
Fabrikant:KAL12-U03
SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAL12-U03

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd; pbt
Aansluiting 112 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAL12-U03


De antistatische one-touch-fittingen uit de KA-serie kunnen met één druk op de knop worden aangesloten en losgekoppeld. De KA-serie kan worden gebruikt in kopervrije toepassingen en in vacuüm (max. -100 kPa). Voor de behuizing en afdichtingen van fittingen en slangen wordt geleidende hars gebruikt. De KA-serie is vlamwerend (UL94-norm, V-0).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalc3604bd; pbt
Aansluiting 112 mm
Profielka
Aansluiting 23/8 in
Maximumtemperatuur40 °C
€ 24,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 30,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen