Referenties
SMC:K4-16-50
Rubix:05281910
Fabrikant:00164207

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g 1/4 '' |
| Type | smc manometer - k4-16-50 |
Productdetails : SMC MANOMETER - K4-16-50
Manometer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Diameter aansluiting | g 1/4 '' |
| Type | smc manometer - k4-16-50 |
| Materiaal | messing (schroefdraadaansluiting), kunststof (behuizing) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Nauwkeurigheid | genauigkeitsklasse 2,5 |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,98 excl. BTW
/ stuk
€ 7,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen