FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV3-G1/8-6 186234
Meervoudige verdeler QSLV3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLV3-G1/8-6
Rubix:06147548
Fabrikant:186234
EAN:4052568040383

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV3-G1/8-6 186234
Meervoudige verdeler QSLV3-G1/8-6 360° oriënteerbaar, 3-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 44x22x34 mm |
| Logistiek gewicht | 35,33 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,51 excl. BTW
/ stuk
€ 16,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen